Synchroniczne aparaty do gwintowania ER, HSK-A 63, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 338195 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300110; SZD01000285
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 10 mm
Sposób mocowania Czop
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 16
Długość wysięgu A 110 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Kompensacja długości przy nacisku 0,5 mm
Kompensacja długości przy odciąganiu 0,5 mm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M4
Maks. rozmiar gwintownika D1 M12
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Maks. ciśnienie chłodziwa 50 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 142 mm
Norma DIN 69893
Platformy A
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.
Średnica wewnętrzna D1 28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338195 16
EAN / GTIN 4062406511081
Numer producenta 338195 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z kompensacją długości minimalnej (MLA), dzięki elementowi amortyzującemu.
  • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do 50 bar.
  • Zwiększenie trwałości gwintowników / gwintowników bezwiórowych.

Zastosowanie:

  • W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • Do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego.
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania nr 309399 i 309447.
Rurka do chłodziwa do chwytu HSK nr 309880.

Wskazówka:

Nie odtłuszczać synchronicznego uchwytu gwintowanego.
Nie czyścić artykułu agresywnymi środkami czyszczącymi ani w kąpieli ultradźwiękowej. Może to spowodować uszkodzenie gumowych pierścieni i uszczelek.