{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Područje reza navoja | M4 − M12 | |
| Prihvat | HSK-A 63 | |
| Norma prihvata | DIN 69893 | |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
| Kompenzacija duljine na tlak | 0,5 mm | |
| Kompenzacija duljine na vlak | 0,5 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
| Unutarnji ⌀ d 1 | 28 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
| Oblik | A | |
| Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
| Broj artikla | 338195 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406511081 | |
| Broj proizvođača | 338195 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |