Głowica synchronizująca do ER32, ⌀ chwytu gwintownika d2: 10mm

Nr art.: 338186 10
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika d2 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01900110; ZYL01000110
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 19 mm; 10 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu f5
Średnica trzonka DS 19 mm; 10 mm
Długość chwytu LS 40,2 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Synchrowerkzeugkopf für ER32 Gewindebohrer-Schaft-D 10 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 37 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 10 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M10
Maks. rozmiar gwintownika D1 M10
Maks. ciśnienie chłodziwa 50 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Do chwytu gwintownika o średnicy 10 mm
Do chwytu kwadratowego 8 mm
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 76,2 mm
Norma DIN 6499
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,16 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338186 10
EAN / GTIN 4062406103675
Numer producenta 338186 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
  • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
  • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
  • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
  • do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do:

tulejek typu synchro ER nr 338180.