{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01900110; ZYL01000110 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 19 mm; 10 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | f5 | |
| Koto skersmuo DS | 19 mm; 10 mm | |
| Koto ilgis LS | 40,2 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Synchrowerkzeugkopf für ER32 Gewindebohrer-Schaft-D 10 mm | |
| sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis A | 37 mm | |
| Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 | 10 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 25 mm | |
| tinka sriegimui | taip | |
| Mažiausias sriegiklio dydis D1 | M10 | |
| Didžiausias sriegiklio dydis D1 | M10 | |
| Aušinimo skysčio slėgis maks. | 50 bar | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| For tap shank diameter | 10 mm | |
| For shank square | 8 mm | |
| produkto rūšis | įrankių laikiklio adapteris | |
| Visas ilgis L | 76,2 mm | |
| Standartas | DIN 6499 | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Svoris | 0,16 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 338186 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406103675 | |
| Gamintojo numeris | 338186 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |