Szybkozłącze ER typu synchro do gwintowników do ER16, ⌀ chwytu gwintownika d2: 3,5mm

Nr art.: 338183 3,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika d2 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800110; ZYL00350110
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm; 3,5 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu f5; F7
Średnica trzonka DS 8 mm; 3,5 mm
Długość chwytu LS 26,2 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Synchrowerkzeugkopf für ER16 Gewindebohrer-Schaft-D 3,5 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 24 mm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M3
Maks. rozmiar gwintownika D1 M5
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Maks. ciśnienie chłodziwa 50 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 12,7 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Do chwytu gwintownika o średnicy 3,5 mm
Do chwytu kwadratowego 2,7 mm
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 49,2 mm
Norma DIN 6499
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,024 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338183 3,5
EAN / GTIN 4062406102043
Numer producenta 338183 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
  • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
  • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
  • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
  • do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do:

tulejek typu synchro ER nr 338180.