Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER16, Sriegiklio koto ⌀ d2: 3,5mm

Prekės Nr.: 338183 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ d2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 371 M3
kai sriegio koto ⌀ d2 DIN 374/376 M5
Iškyšos ilgis L1 24 mm
Koto keturbriaunis 2,7 mm
⌀ D2 12,7 mm
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis Sriegimo adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338183 3,5
EAN / GTIN 4062406102043
Gamintojo numeris 338183 3,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
  • Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
  • Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
  • Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.