Frez pełnowęglikowy z 4 krawędziami tnącymi, szlifem odciążającym 4xD, różnymi promieniami narożników, różnymi kątami pochylenia linii śrubowej i nierówną podziałką zapewniającą cięcie o niskim poziomie drgań

Nr art.: 3381774
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3381774
EAN / GTIN 7291075301076
Numer producenta 3381774
Numer L L24180 1741

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 11 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 52 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 11 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 35 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,06 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,03 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 52 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 13 mm