Double-sided step ladder, double-sided, wood 2x8 steps

Nr art.: 33816
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 8
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z czopem
Wysokość robocza około 3,41 m
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 2,14 m
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 1,61 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne nie
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Z korytkiem do odkładania części nie
Haki do wiader tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,14 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33816
EAN / GTIN 4031405338166
Numer producenta 033816
Numer L L90110 858
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drewniana drabina
  • Otwory wykonane z litego drewna iglastego, stopnie z drewna bukowego
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Dwa górne szczeble wykonane z drewna bukowego 22 x 44 mm
  • Wpuszczane połączenie stopnia z szyną, zapewniające gładką powierzchnię szyny
  • Solidne, stalowe zawiasy w kształcie podkowy
  • W standardzie wyposażony jest w praktyczny hak na wiadro
  • Rozprzestrzenianie ochrony poprzez mocno skręcone paski tekstylne
  • Plastikowa blokada transportowa na podstawie drabiny
  • Rozstaw stopni: 230 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3410 mm
  • Długość całkowita po złożeniu: 2140 mm
  • Szerokość pręta: 22 mm
  • Wysokość drążka: 65 mm
  • Długość drabiny: 2140 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. wysokość stania: 1410 mm
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 430 mm
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1610 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 250 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x8 stopni
  • Wysokość stopnia/szczebla: 20 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja schodkowa: stopnie + szczeble mieszane
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 610
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak