Frez trzpieniowy do płytek wymiennych S/XPMT

Nr art.: 3381503
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3381503
EAN / GTIN 7291075443134
Numer producenta 3381503
Numer L L23980 2701

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 95 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość robocza (LU): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 63 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Długość całkowita (OAL) 95 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 32 mm