Aparaty do gwintowania MLA IK 50 barów, ⌀ chwytu 25 mm, zakres gwintowania: M1-12

Nr art.: 338121 M1-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres gwintowania M1 - M12
adapter ⌀ chwytu 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
kompensacja długości przy nacisku 0,2 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 1 mm
⌀ zewn. D 43 mm
⌀ wewnętrzna D1 20 mm
wymiar A długości wysięgu 34 mm
pasujące do rozmiaru ER 11 / 16
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338121 M1-12
EAN / GTIN 4062406112219
Numer producenta 338121 M1-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Minimalna kompensacja długości (MLA) przez element amortyzujący.
  • Trwałość gwintowników/gwintowników bezwiórowych zwiększona nawet o 300%.
  • Doprowadzanie chłodziwa od wewnątrz pod ciśnieniem 50 barów.
  • Pewne zamocowanie w szybkowymiennych wkładkach do tulejek zaciskowych ER.
  • Bicie chwytu stożkowego względem stożka we wkładce 3 µm.

Zastosowanie:

W centrach obróbczych z wrzecionem synchronicznym
  • do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881–309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399309413 (wielk. ER 11 /16 / 25).
sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.
rurka chłodziwa do chwytu HSK, zob. nr 309880.
Klucz nasadowy do chwytu HSK, zob. nr 309890.
Wkładki szybkowymienne i przedlużki, patrz nr 338120338142.

Wskazówka:

Maksymalna prędkość obrotowa 4000 obr./min.