{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje rezanja navoja | M1 - M12 | |
| Trn za rezkarje | ⌀ držala 25 mm | |
| Notranje hlajenje | da, z največ 50 bari | |
| Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm | |
| Izravnava dolžine na vlek | 1 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
| Notranji ⌀ D1 | 20 mm | |
| Previsna dolžina A | 34 mm | |
| za ER-velikost | 11 / 16 | |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 338121 M1-12 | |
| EAN/GTIN | 4062406112219 | |
| Številka proizvajalca | 338121 M1-12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |