Aparaty do gwintowania MLA IK 50 barów, SK 40, zakres gwintowania: M6-20

Nr art.: 338100 M6-20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001115; ZYL03202415
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 32 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny SK 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Średnica trzonka = 32 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 60 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Kompensacja długości przy nacisku 0,2 mm
Kompensacja długości przy odciąganiu 1 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M6
Maks. rozmiar gwintownika D1 M20
Maks. ciśnienie chłodziwa 50 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Średnica wewnętrzna D1 32 mm
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 158 mm
Norma DIN 69871; ISO 7388-1
Platformy AD
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338100 M6-20
EAN / GTIN 4045197336149
Numer producenta 338100 M6-20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • minimalną kompensacją długości (MLA) dzięki elementowi amortyzującemu
  • trwałość gwintowników zwiększona nawet o 300%
  • wewnętrzne doprowadzanie środka chłodzącego z ciśn. do 50 barów
  • pewne mocowanie wkładek szybkowymiennych w tulejkach zaciskowych ER
  • bicie chwytu stożkowego względem stożka na części wkładanej < 3 µm.

Zastosowanie:

W centrach obróbczych z wrzecionem synchronicznym
  • do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
  • do wyrównania tolerancji skoku gwintownika.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399309413 (wielk. ER 11 /16 / 25).
sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.
Wkładki szybkowymienne i przedlużki, patrz nr 338120338142.

Wskazówka:

Maksymalna prędkość obrotowa 4000 obr./min.