Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar, SK 40, Závitořezný rozsah: M6-20

Artiklové číslo: 338100 M6-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04001115; ZYL03202415
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 32 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku Průměr stopky = 32 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 90 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 60 mm
Otáčky max. 4 000 min-1
Délkové vyrovnání tlak 0,2 mm
Délkové vyrovnání tah 1 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M6
Velikost závitníku max. D1 M20
Tlak chladicí kapaliny max. 50 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Vnitřní průměr D1 32 mm
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 158 mm
Norma DIN 69871; ISO 7388-1
Tvar AD
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338100 M6-20
EAN / GTIN 4045197336149
Číslo výrobce 338100 M6-20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.
  • Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.
  • Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.
  • Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.
  • Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.

Použití:

U obráběcích center se synchronním vřetenem.
  • K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetena.
  • K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 /16 / 25).
Tažné čepy, viz č. 308600308806.
Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120338142.

Poznámka:

Maximální otáčky 4000 min-1.