Pierścienie dystansowe zgodne z DIN 2084-B

Nr art.: 3380369
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3380369
EAN / GTIN 7291075409444
Numer producenta 3380369
Numer L L24000 34

Opis

Opis:

  • Części uchwytu narzędzia, średnica korpusu (BD): 34 mm, długość ciała (LB): 6 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 34 mm
  • Długość korpusu (LB) 6 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm