Wsuwany trzpień frezarski z otworami na chłodziwo i uchwytem HSK DIN69893

Nr art.: 3372730
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3372730
EAN / GTIN 7291075278453
Numer producenta 3372730
Numer L L24120 1697

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 78 mm, długość ciała (LB): 60 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 78 mm
  • Długość korpusu (LB) 60 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 24 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Rozmiar trzonka (SS) 63