Step straight ladder, wood without stabiliser 12 steps

Nr art.: 33712
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 12
Głębokość stopnia 0,092 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Wysokość robocza około 4,06 m
Możliwość składania nie
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 3,13 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33712
EAN / GTIN 4031405337121
Numer producenta 033712
Numer L L90110 627
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drewniana drabina schodkowa
  • Poręcze i stopnie wykonane z sosny cynkowanej ogniowo lub bezsęcznej sosny Caroline
  • Stopnie rowkowane o głębokości 92 mm
  • Stopnie z prętem gwintowanym osadzonym w drzewcu
  • Skośny koniec pręta dla optymalnego wsparcia lub mocowania do ściany
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 4060 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 23 mm
  • Wysokość otworu: 70 mm
  • Długość drabiny: 3130 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 12 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 92 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak