Step straight ladder, wood without stabiliser 8 steps

Nr art.: 33708
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 8
Głębokość stopnia 0,092 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 3,17 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,19 m
Kolor Beżowy
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33708
EAN / GTIN 4031405337084
Numer producenta 033708
Numer L L90110 1342
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drewniana drabina schodkowa
  • Poręcze i stopnie wykonane z sosny cynkowanej ogniowo lub bezsęcznej sosny Caroline
  • Stopnie rowkowane o głębokości 92 mm
  • Stopnie z prętem gwintowanym osadzonym w drzewcu
  • Skośny koniec pręta dla optymalnego wsparcia lub mocowania do ściany
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3170 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 23 mm
  • Wysokość otworu: 70 mm
  • Długość drabiny: 2190 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 8 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 92 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak