Urządzenie tokarskie Multi-Clamp do gniazd HSK

Nr art.: 3370677
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3370677
EAN / GTIN 7291075426984
Numer producenta 3370677
Numer L L24120 1519

Opis

Opis:

  • Bloki zmiany formy, rozmiar interfejsu (CSI): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 99 mm
  • Długość korpusu (LB) 42 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 63
  • Szerokość trzonka (B) 113 mm