{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Beżowy | Beżowy | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 6 | |
| Głębokość stopnia | 0,092 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Przykręcane | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 2,7 m | |
| Możliwość zawieszania | nie | |
| Możliwość składania | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 1,69 m | |
| Kolor | Beżowy | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 33706 | |
| EAN / GTIN | 4031405337060 | |
| Numer producenta | 033706 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |