{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Z przedłużką | tak | |
| Ilość przedłużek | 6 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Odczyt w calach | 0,0001 cal | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Szerokość łącznie | 200 mm | |
| Wysokość całkowita | 65 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 203,2 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 016 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 337-303 | |
| EAN / GTIN | 4946368595290 | |
| Numer producenta | 337-303 | |
| Numer L | L40010 7551 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |