{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Z przedłużką | tak | |
| Ilość przedłużek | 7 szt. | |
| Długość przedłużki | 100 mm; 200 mm; 25 mm; 300 mm; 50 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Messweg Spindel | 25 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowych | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 3 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±(3 + Anzahl Rohre + max. Messlänge/50) µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 353 mm | |
| Szerokość łącznie | 245 mm | |
| Wysokość całkowita | 70 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 500 mm | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 337-302 | |
| EAN / GTIN | 4946368595283 | |
| Numer producenta | 337-302 | |
| Numer L | L40010 9762 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |