• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt zaciskowy z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do kątowych adapterów MODULAR-GRIP

Nr art.: 3368867
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3368867
EAN / GTIN 7291075407600
Numer producenta 3368867
Numer L L23920 2840

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH) 19 mm
  • Długość głowicy (LH) 15 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm