• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wymienne głowice CUT-GRIP z połączeniem na jaskółczy ogon do zewnętrznego toczenia felg aluminiowych

Nr art.: 3368544
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3368544
EAN / GTIN 7291075466461
Numer producenta 3368544
Numer L L23920 941

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 55 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 5,4 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 55 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 21,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 30 mm
  • Długość głowicy (LH) 50 mm