• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Chwyty mocujące do kwadratowych uchwytów ostrzy (TANG-FGRIP i Do-F-GRIP) do odcinania i rowkowania

Nr art.: 3367526
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3367526
EAN / GTIN 7291075403695
Numer producenta 3367526
Numer L L23920 2543

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, wysokość całkowita (OAH): 64 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Całkowita wysokość (OAH) 64 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20,5 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 82 mm