Głowice frezarskie z sześcioma krawędziami tnącymi, kątem spirali 35°/37° i różnymi promieniami narożników

Nr art.: 3363196
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3363196
EAN / GTIN 7291075438987
Numer producenta 3363196
Numer L L24060 746

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,602″, cechy interfejsu T10, średnica krawędzi tnącej (DC): 5/8″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,47″, liczba krawędzi tnących (NOF): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 602 cale
  • Interfejsy Cechy T10
  • Promień narożnika (RE): 0,03 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,47 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Kąt skrętu (FHA): 37 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 807 cale
  • fz (maks.): 0,0047″/ząb
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni