Wiertło 3-ostrzowe z wymienną głowicą, otworami chłodzącymi i okrągłym chwytem. Głębokość wiercenia: 1.5xD

Nr art.: 3362957
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3362957
EAN / GTIN 7291075401738
Numer producenta 3362957
Numer L L24040 162

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,787″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 20, długość całkowita (OAL): 5.01″, długość efektywna (LU): 1 352 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 787 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 823 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 787 cale
  • Średnica nominalna: 0 787 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 20
  • Zakres L/D: 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 0787
  • Długość całkowita (OAL): 5,01″
  • Długość punktu (PL): 0,1701 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 2 807 cale
  • Długość trzonka (LS): 2,21″
  • Długość użytkowa (LU): 1 352 cale