Podstawowy uchwyt z interfejsem CAMFIX do uchwytów narzędziowych Multi Connection montowanych pod kątem 45°

Nr art.: 3362746
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3362746
EAN / GTIN 7291075403435
Numer producenta 3362746
Numer L L24120 2154

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 100 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 70 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 83 mm
  • Długość całkowita (OAL) 139,3 mm