Stalowe wytaczadła z interfejsem zębatym do wymiennych głowic AVC

Nr art.: 3359549
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3359549
EAN / GTIN 7291075426922
Numer producenta 3359549
Numer L L23990 377

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, długość funkcjonalna (LF): 140 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm, wysokość wału (H): 18 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 140 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 18 mm