Płytki tokarskie rombowe 35° z kątem prześwitu 7° do obróbki wstępnej i wykańczającej stali

Nr art.: 3358932
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3358932
EAN / GTIN 7291075338324
Numer producenta 3358932
Numer L L23950 2873

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie F3P, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 11,1 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów F3P
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11,1 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,7 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 2,8 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,14 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,06 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,03 mm/min.