• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pełnowęglikowy frez trzpieniowy o wysokiej geometrii posuwu

Nr art.: 3357990
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3357990
EAN / GTIN 7291075423242
Numer producenta 3357990
Numer L L24180 1249

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, średnica cięcia (DC): 10 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 72 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • maksymalny posuw fz maks. 0,45 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 72 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 30 mm