{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Oznaczenie producenta | Ausgleichselement | |
| Min. średnica mocowania D1 | 11 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 0,2 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 0,2 mm | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | tak | |
| Do gwintowania | tak | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M16×1 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| Z gwintem | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 335730 11-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197801678 | |
| Numer producenta | 335730 11-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |