Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M6-20, ⌀ chwytu gwintownika: 9mm

Nr art.: 335430 9
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 31 mm; 9 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 31 mm; 9 mm
Długość chwytu LS 35 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Adapter strona 1 Trzpień walcowy
Adapter strona 2 gniazdo czworokątne
Długość wysięgu A 11 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 9 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 46 mm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M6
Maks. rozmiar gwintownika D1 M20
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Do chwytu gwintownika o średnicy 9 mm
Do chwytu kwadratowego 7 mm
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
d 31 mm
H 11 mm
Długość całkowita L 44 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,25 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335430 9
EAN / GTIN 4045197152565
Numer producenta 335430 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.