Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M6−M20, Sriegiklio koto ⌀: 9mm

Prekės Nr.: 335430 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SWB03100105
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 31
Koto skersmuo DS 9 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 9 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 9 mm
Iškyšos ilgis A 11 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 46 mm
Įrankių prispaudimo ilgis min. L3 min 18 mm
Įrankių prispaudimo ilgis maks. L3 18 mm
Tinka sriegimui taip
Minimalus sriegio gręžimo dydis D1 M6
Maksimalus sriegiklio dydis D1 M20
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis greitojo keitimo griebtuvas
Bendras ilgis L 37,5 mm
Bendras aukštis H1 46 mm
Bendras plotis B1 46 mm
Svoris 0,25 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 335430 9
EAN / GTIN 4045197152565
Gamintojo numeris 335430 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės be apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.