Trójostrzowe głowice wiertarskie do materiałów obrabianych ISO P i ISO K

Nr art.: 3353027
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3353027
EAN / GTIN 7291075395037
Numer producenta 3353027
Numer L L24050 1728

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 19,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 19, kąt, 1. stopień (SIG): 135 stopni, długość wspornika (LPR): 10,92 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 15 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 19,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 6,82 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 19
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 135 stopni
  • Długość punktu (PL) 4,1 mm
  • Długość wspornika (LPR) 10,92 mm