Modułowe głowice do frezowania czołowego z węglików spiekanych

Nr art.: 3348201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3348201
EAN / GTIN 7291075395846
Numer producenta 3348201
Numer L L24060 719

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,591″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1-1/4″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 312″, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, długość całkowita (OAL): 0 314 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 591 cale
  • Promień narożnika (RE): 0,0157 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/4″
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 312 cale
  • Średnica otworu mocującego (D1): 0,33 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 8
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 314 cale
  • fz (maks.): 0,006″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 0 314 cale