Dwustronne płytki wieloostrzowe 80° do średniej obróbki stali stopowej

Nr art.: 3346718
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3346718
EAN / GTIN 7291075390797
Numer producenta 3346718
Numer L L23950 3177

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 13,68 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,8 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 13,68 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,8 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1,2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.