{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Podkładka | |
| średnica zewnętrzna d2 | 14,5 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 d1 | 8 mm | |
| Grubość s | 1,5 mm | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 3344981 | |
| EAN / GTIN | 7291075490435 | |
| Numer producenta | 3344981 | |
| Numer L | L24000 1234 |