• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frez pełnowęglikowy z 7 krawędziami tnącymi, różnymi kątami pochylenia linii śrubowej, nierówną podziałką i łamaczem wiórów

Nr art.: 3344099
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3344099
EAN / GTIN 7291075385458
Numer producenta 3344099
Numer L L24180 237

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 7, długość całkowita (OAL): 95 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 7
  • Kąt skrętu (FHA) 36 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,13 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 95 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy