Wymienne głowice do rombowych płytek wymiennych 80°

Nr art.: 3343842
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria WHISPERLINE
Oznaczenie producenta Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Rozstaw min. 32 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3343842
EAN / GTIN 7291075436341
Numer producenta 3343842
Numer L L24090 30

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Dmin Odcinanie 36 mm