Mała, jednostronna płytka wymienna Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3343669
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MICRO3FEED
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3343669
EAN / GTIN 7291075392692
Numer producenta 3343669
Numer L L23970 175

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 0,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 4,2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 4,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 4,2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 4,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,8 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3