Płytki wymienne do frezowania okrągłego z rowkami podziałowymi

Nr art.: 3342366
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3342366
EAN / GTIN 7291075409369
Numer producenta 3342366
Numer L L23970 552

Opis

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 5