Śruba Torx

Nr art.: 3341336
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 39 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3341336
EAN / GTIN 7291075410471
Numer producenta 3341336
Numer L L24000 711

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR M4-39432L