• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Płytki wieloostrzowe do frezowania kwadratowego do zastosowań ogólnych

Nr art.: 3340337
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3340337
EAN / GTIN 7291075393279
Numer producenta 3340337
Numer L L23910 1225

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 3,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 4,07 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 4,07 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,1 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,04 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4