{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 155 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Wielkości międzynarodowe | M | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Kształt | daleko | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Przedłużone plecy; Standard UV; Szybkoschnące; oddychająca | |
| Norma | EN 13758-2; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 333810518953M | |
| EAN / GTIN | 7330509515457 | |
| Numer producenta | 333810518953M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |