Oprawka narzędziowa z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do adapterów TANG-GRIP z 5 gniazdami wkładek

Nr art.: 3337176
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3337176
EAN / GTIN 7291075389746
Numer producenta 3337176
Numer L L23920 2420

Opis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková délka (OAL) 112 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 49.81 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 45 mm