Dwustronne płytki skrawające do cięcia i rowkowania prętów, twardych materiałów obrabianych i do trudnych zastosowań

Nr art.: 3337113
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3337113
EAN / GTIN 7291075043129
Numer producenta 3337113
Numer L L23940 229

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,2 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 18 mm, szerokość cięcia (CW): 3,1 mm, długość całkowita (OAL): 20,1 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 18 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 3,1 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,25 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,1 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 20,1 mm