Trzpienie do wymiennych głowic frezujących do regulacji długości

Nr art.: 3336794
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3336794
EAN / GTIN 7291075253191
Numer producenta 3336794
Numer L L24070 466

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″
  • rozmiar gwintu odbiorczego, po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T05
  • długość funkcjonalna (LF): 3″
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0 299 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T05
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 cale
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 60000 obr./min