Narzędzia z mocowaniem dźwigniowym i ukierunkowanym doprowadzaniem środka smarnego do rombowych płytek wymiennych 80° CXMG

Nr art.: 3336051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3336051
EAN / GTIN 7291075391428
Numer producenta 3336051
Numer L L23990 38

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 25 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,5 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CXMG 12...
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm