{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 55 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 45 % | |
| Oznaczenie producenta | Sweatshirt | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 320 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Wielkości międzynarodowe | S | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Przedłużone plecy |
| Numer artykułu | 333511579900S | |
| EAN / GTIN | 7330509306727 | |
| Numer producenta | 333511579900S | |
| Numer L | L00980 5658 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |