Uchwyt bazowy BAYO T-REAM

Nr art.: 3330615
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3330615
EAN / GTIN 7291075187847
Numer producenta 3330615
Numer L L24220 118

Opis

Opis:

  • Podstawowy uchwyt BAYO T-REAM RM do głowic rozwiertaków, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, długość całkowita (OAL): 108 mm, długość wspornika (LPR): 48 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) BN9
  • Długość całkowita (OAL) 108 mm
  • Długość wspornika (LPR) 48 mm